※サンプル画像(画像はVUH05-6J-S3となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空発生器 アダプタ集中排気(VU)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
吸込流量(L/min)
7
注文コード
88056841
品番
VUH05-4J-S3
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
吸込流量(L/min)
7
性能
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-90
材質(金属フード)/処理
銅系金属不使用仕様
標準供給圧力(MPa)
0.5
形状
管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
集中排気仕様
ノズル径(Φmm)
0.5
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった