※サンプル画像(画像はVCH07-018Lとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個吸込流量(L/min)38真空ポートサイズVR1/8注文コード88058047品番VCH12-018L
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品は吸込流量・真空ポートサイズVなど40種類から選べます他の種類を見る ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。
低消費流量へのニーズに対応。