曜日別特売
VCE07-018CJ 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ) 88058275

※サンプル画像(画像はVCH07-018CJとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCE07-018CJ 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ) 88058275
VCE07-018CJ 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ) 88058275
VCE07-018CJ 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ) 88058275

真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)10~10.5真空ポートサイズVR1/8注文コード88058275品番VCE07-018CJ
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

吸込流量(L/min)10~10.5性能低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)真空度(kPa)-90~92材質(金属フード)/処理標準仕様標準供給圧力(MPa)0.35形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様真空ポートサイズVR1/8ノズル径(Φmm)0.7

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする