PISCO(ピスコ)
真空発生器 エルボ大気開放
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
吸込流量(L/min)
104
真空ポートサイズV
Φ10
標準供給圧力(MPa)
0.5
注文コード
88060332
品番
VHH20-1002
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・真空ポートサイズV・標準供給圧力
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
吸込流量(L/min)
104
性能
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-93
標準供給圧力(MPa)
0.5
真空ポートサイズV
Φ10
形状
電磁弁直付形エルボ
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
ノズル径(Φmm)
2
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった