VUE07-64J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063674

※サンプル画像(画像はVUH05-66J-S3となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUE07-64J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063674
VUE07-64J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063674
VUE07-64J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063674
VUE07-64J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063674
VUE07-64J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063674

真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)10~10.5真空ポートサイズVΦ6注文コード88063674品番VUE07-64J-S3
参考基準価格(税別)¥4,455販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

吸込流量(L/min)10~10.5性能低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)真空度(kPa)-90~92材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様標準供給圧力(MPa)0.35形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様真空ポートサイズVΦ6ノズル径(Φmm)0.7

商品説明動画

真空発生器単体・原理
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88063683
2022-09-14
用途: 真空チャンバーの自作
製造業

小型でとても良い製品でした。また、納入も早く助かりました。

対象商品 : 88063963
2015-12-03
用途: ボックスの真空引き
株式会社タツノ

小型で十分な性能が得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする