PISCO(ピスコ)
真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
吸込流量(L/min)
12.5~13
真空ポートサイズV
Φ6
注文コード
88063814
品番
VUH07-66J-S3
参考基準価格(税別)
¥4,455
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・真空ポートサイズV
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
吸込流量(L/min)
12.5~13
性能
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-92~93
材質(金属フード)/処理
銅系金属不使用仕様
標準供給圧力(MPa)
0.5
形状
管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
集中排気仕様
真空ポートサイズV
Φ6
ノズル径(Φmm)
0.7
商品説明動画
真空発生器単体・原理
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった