曜日別特売
VUL07-64A 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 88064112

 

VUL07-64A 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 88064112
VUL07-64A 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 88064112
VUL07-64A 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 88064112

真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)22~26真空ポートサイズVΦ6注文コード88064112品番VUL07-64A
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

吸込流量(L/min)22~26性能大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)真空度(kPa)-66標準供給圧力(MPa)0.5真空ポートサイズVΦ6形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様ノズル径(Φmm)0.7

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする