曜日別特売
VUMH05-43 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 88064462

※サンプル画像(画像はVUMH03-43となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUMH05-43 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 88064462
VUMH05-43 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 88064462
VUMH05-43 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 88064462

真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)7真空ポートサイズVΦ4標準供給圧力(MPa)0.5注文コード88064462品番VUMH05-43
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

吸込流量(L/min)7性能高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)真空度(kPa)-90標準供給圧力(MPa)0.5真空ポートサイズVΦ4形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様ノズル径(Φmm)0.5

商品説明動画

真空発生器VUM
真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする