曜日別特売
VFR20-6-W 真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 88067357

※サンプル画像(画像はVFR20-6となります。実際の製品は樹脂本体および開放リングがライトグレーとなります。)

VFR20-6-W 真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 88067357
VFR20-6-W 真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 88067357
VFR20-6-W 真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 88067357

真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88067357品番VFR20-6-W
参考基準価格(税別)¥3,685販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。
真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。

適合チューブ外径(Φmm)イン側:6外観ライトグレーホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空用フィルタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする