曜日別特売
SPVX8-03 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 88068531

 

SPVX8-03 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 88068531
SPVX8-03 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 88068531
SPVX8-03 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 88068531

耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ3/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード88068531品番SPVX8-03
参考基準価格(税別)¥3,234販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)17.4質量(g)42寸法A(mm)12寸法B(mm)35.2寸法L(mm)36.1寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)17接続ねじ3/8RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする