曜日別特売
SPVU6 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン PISCO(ピスコ) 88068574

 

SPVU6 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン PISCO(ピスコ) 88068574
SPVU6 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン PISCO(ピスコ) 88068574
SPVU6 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン PISCO(ピスコ) 88068574

耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード88068574品番SPVU6
参考基準価格(税別)¥2,332販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)6材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)8.3質量(g)9.8RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする