曜日別特売
SPV16 ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 88069335

 

SPV16 ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 88069335
SPV16 ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 88069335
SPV16 ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 88069335

ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)16
内容量1個注文コード88069335品番SPV16
参考基準価格(税別)¥3,212販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
銅系金属不使用。
シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。

用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)16材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装有効断面積(mm2)91.6質量(g)29寸法C(mm)24.1寸法d(Φmm)4.2寸法E(mm)33.1寸法F(mm)12寸法P(Φmm)25

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする