PBD1008 ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ 88071006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBD1008 ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ 88071006
PBD1008 ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ 88071006

ロケーティングピン(先端ボールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプボール注文コード88071006品番PBD1008
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。
基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。
基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。

寸法A(Φmm)10(h6)寸法B(Φmm)8-0.005寸法C(mm)20.6±0.2寸法D(mm)11(-0.1~-0.3)寸法E(mm)1寸法F(mm)-材質SCM435質量(g)10タイプボール表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする