曜日別特売
LP258 ロケーティングピン B型 ナベヤ 88072232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP258 ロケーティングピン B型 ナベヤ 88072232
LP258 ロケーティングピン B型 ナベヤ 88072232

ロケーティングピン B型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)20g6
20g6
8(+0.30/+0.23)
10(+0.30/+0.23)
12(+0.30/+0.23)
14(+0.30/+0.23)
15(+0.30/+0.23)
16(+0.30/+0.23)
18(+0.30/+0.23)
20(+0.30/+0.23)
22(+0.30/+0.23)
24(+0.30/+0.23)
25(+0.30/+0.23)
8g6
10g6
12g6
14g6
15g6
16g6
18g6
22g6
25g6
内容量1個注文コード88072232品番LP258
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)

寸法A(mm)20g6寸法B(mm)12p6寸法C(mm)24寸法D(mm)5材質BS.970 Gr.080M15質量(g)28表面処理黒染め許容差(A)-0.007/-0.020、(B)+0.029/+0.018熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする