曜日別特売
PFR1012-26M フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFR1012-26M フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072302
PFR1012-26M フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072302

フランジ付ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)4寸法H(mm)17タイプPFR(丸ピン)注文コード88072302品番PFR1012-26M
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。

寸法A(mm)10h6寸法B(mm)12h5寸法C(mm)36寸法D(mm)13寸法E(mm)26寸法F(mm)10寸法G(mm)39寸法H(mm)17寸法J(mm)6寸法L(mm)4寸法M(mm)25寸法N(mm)4材質SCM440質量(g)51タイプPFR(丸ピン)I30°表面処理黒染めK30°熱処理焼入HRC50±5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする