CZ267 スリムドリンクホルダー ブラック カーメイト 88079056 CZ267 スリムドリンクホルダー ブラック カーメイト 88079056 CZ267 スリムドリンクホルダー ブラック カーメイト 88079056

スリムドリンクホルダー ブラック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88079056 品番CZ267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

未使用時はスリムにたため、使用時はワンプッシュで開きます
細缶〜500mlペットボトルまで置けます
エアコン吹出口でも、ドア掛けでも取付けできます
付属品/ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個

用途エアコン取付け・ドア掛けができるドリンクホルダー セット内容ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個 ブラック 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×48×85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88079056 CZ267 71145394 CZ267 スリムドリンクホルダー ブラック カーメイト スリムドリンクホルダー ブラック カーメイト 1セット 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
車内のドリンクホルダーとして
その他業種

少しの加工次第で、純正品と見間違えるソレになります。

対象商品:
88079056
2018-06-08
用途:
運転中
製造業

運転席側でうまくドアに固定できたので、大変助かります。

対象商品:
88079056
2021-05-08
用途:
折り畳みは薄い
金融・保険業

写真では見えませんが、取付側が1cm弱出っ張っている(ホルダー取り付け用プラグの差込み)畳んでいても多少薄い感じです。ドアの足下などに両面テープで自分で工夫して貼って取付けましたところ、乗り降りの際に長い脚で(^^;)蹴って、脱落することがアリマスので、取付位置、または本製品付属のエアコン吹き出し口取付が良いのでしょうか?

対象商品:
88079056
2016-08-10
用途:
サイドドア用に使用

上部を押すとワンタッチで開き、戻す時も閉じるだけで簡単で邪魔にならない点が最高

対象商品:
88079056
2014-10-13
用途:
運転席・助手席のドア内側に設置。
自家製天然酵母のパンhutte(ユト) 様

運転席・助手席のドアに取り付けしたいと思い、色々探していました。
薄型で使用しない時は折り畳めるのが良いです。
ちょっと普通と違う付け方をしましたが、問題なく使用出来ており、満足しています。
取り付け車種
VW VANAGON T4

対象商品:
88079056
2014-08-28
用途:
ドアトリムへの取り付け
自家製天然酵母のパンhutte(ユト) 様

本来のつけ方ではないが、ドリンクホルダーをエアコン吹き出し口には取り付けにくかったので
本体に穴を開けビス止めしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする