7089 7089 レディースカーゴパンツ (秋冬用) バートル 88086555

7089 レディースカーゴパンツ (秋冬用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)68
サイズL
内容量1本注文コード88086555品番7089
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

シルバーウエスト(cm)68股下(cm)78仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、携帯電話収納ポケット(右)、ラジポケ(出し入れ便利なポケット)、バックルガード(運搬時に荷物を傷つけにくくします)種別カーゴパンツサイズL混率(%)ポリエステル90、綿10ヒップ(cm)99生地裏綿ツイル色番5生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88086494
2021-10-31
用途: 現場で
建設業・工事業

商品無事到着致しました。とてもはきごこちよくストレッチもきいていて良かったと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする