- ネット吊り具 日本マタイ 88088761

- ネット吊り具 日本マタイ 88088761
- ネット吊り具 日本マタイ 88088761

ネット吊り具

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプフックタイプ
内容量1パック(10個)注文コード88088761品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。
ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。
確実に見た目もすっきり仕上がります。
パンチタイプです。

用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。種類はさみ式吊り具材質ポリプロピレン、鉄幅(mm)30高さ(mm)70(フックのみ:40mm)タイプフックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088752
2020-07-15
用途: 注意が必要
製造業

折り曲げに近い1本の凸をしっかり穴に合わせてセットしないと
凸が邪魔してセットできません。ご注意ください。

1が参考にしています
対象商品 : 88088752
2019-06-12
用途: ネット野接続
農・林・水産業

止めるのに力が必要で爺さまには無理でした。使用していません。

1が参考にしています
対象商品 : 88088761
2018-04-26
用途: 自宅日除け用
サービス業

これがあればツッパリ棒に引っ掛て遮光ネットをカーテンみたいに簡単に開閉できるので非常に便利です。

対象商品 : 88088752
2017-06-04
用途: ブルーベリーの周りに、鳥よけネットを張る時。

先に張ってあるロープに、後からネットを取り付けられるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする