曜日別特売
- マルフック 日本マタイ 88088777

 

- マルフック 日本マタイ 88088777
- マルフック 日本マタイ 88088777

マルフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(6個)
注文コード
88088777
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。
面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。
取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。

用途
各種ネットの吊具用。
材質
ポリエチレン
色
黒
タイプ
マルフックタイプ
種類
はさみ式吊り具

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088777
2021-08-05
用途: 遮光ネットの固定
農・林・水産業

ビニールハウスに遮光ネットを張り付けるために使用中です。最初はこの部品の使い方が分かりませんでした。若干知恵の輪的な使い方ですが、慣れたらかなり便利です。この部品と紐を組み合わせて固定しています。

対象商品 : 88088777
2015-11-04
用途: マルチシートを張るために使用予定

未だ使用しておりません。効果発揮してくれることを期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする