日本マタイ
シート押さえ グリップ式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
88088962
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
シート押えグリップ式です。
用途
マルチやシート・不織布等の固定用。
種類
グリップ式
仕様
グリップ式
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
205
幅(mm)
83
色
黒
太さ(mm)
10