曜日別特売
507 金網台車 石川製作所 88089391

金網台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台荷台寸法(奥行)(mm)1225注文コード88089391品番507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ボール・袋物など荷崩れしやすいものに最適です。

積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)775荷台寸法(奥行)(mm)1225床面高さ(mm)295ハンドル高さ(mm)900車輪径(Φmm)200質量(kg)62材質(荷台)スチール材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)ゴム・スチールタイプ金網タイプ耐荷重(kg)500キャスター固定車×2個、自在車×2個板厚(mm)1.6金網高さ(mm)500天板形状一枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする