曜日別特売
P107HB 樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品 石川製作所 88089486

樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)465
荷台寸法(奥行)(mm)720
積載荷重(kg)150
耐荷重(kg)150
内容量1台注文コード88089486品番P107HB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。

積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)465荷台寸法(奥行)(mm)720床面高さ(mm)165ハンドル高さ(mm)860車輪径(Φmm)100質量(kg)19.5材質(荷台)樹脂材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質樹脂耐荷重(kg)150キャスター固定車×2個、自在車×2個板厚(mm)5天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089486
2022-10-27
用途: 倉庫の整理
公益社団法人京都府茶業会議所サービス業

軽くて、非常に扱いやすく、女性でも使い勝手が良いです。

対象商品 : 88089504
2018-05-17
用途: 資材の出し入れ
建設業・工事業

数量が多い資材の積込も、ストッパー付なので安心して使用できます。

対象商品 : 88089486
2017-05-15
用途: ゴミ捨て運搬時、材料運搬時
製造業

コンパクトで使用しやすい。完成品なので納入してすぐ使用できるのが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする