曜日別特売

樹脂製固定ハンドル台車 ハンドストッパー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)100
床面高さ(mm)165
内容量1台注文コード88089495品番P102HB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

組立不要で、すぐお使いできます。ハンドストッパー付き ピン式を使い軽い操作で完全ロック。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)720×465床面高さ(mm)165質量(kg)13.5ブルー材質樹脂材質(車輪)ゴムキャスター固定車×2個、自在車×2個板厚(mm)5ハンドル高さ(mm)860材質(車輪・金具)ゴム・スチールキャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする