石川製作所
固定ハンドル台車 四輪ロックタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
23日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
88089531
品番
503HBS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
固定両ハンドルタイプ
質量(kg)
58
積載荷重(kg)
500
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
床面高さ(mm)
295
荷台寸法(幅)(mm)
775
板厚(mm)
1.6
ハンドル高さ(mm)
930
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
キャスター径(Φmm)
200
天板形状
一枚
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
ブレーキ/ストッパー
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600