BJHC 3/8×3/8 スプレー方向調整継手 ボールジョイント エバーロイ 88090107

BJHC 3/8×3/8 スプレー方向調整継手 ボールジョイント エバーロイ 88090107
BJHC 3/8×3/8 スプレー方向調整継手 ボールジョイント エバーロイ 88090107
BJHC 3/8×3/8 スプレー方向調整継手 ボールジョイント エバーロイ 88090107

スプレー方向調整継手 ボールジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続部のサイズ調整側(ノズル取り付け側)Rc3/8、(固定側)R3/8注文コード88090107品番BJHC 3/8×3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。
形状がコンパクトで軽量。

接続部のサイズ調整側(ノズル取り付け側)Rc3/8、(固定側)R3/8首振角度(°)50材質ステンレス鋼(SUS303)寸法A(mm)35寸法B(mm)35耐熱温度(℃)250全長L1(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする