600V 可動電源用ケーブル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
芯数(C)2
全長(m)40
公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)3.2
内容量1本注文コード88090222品番VCT-531BX 2C×0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

編組導体・耐屈曲性
シースつや消し

用途
ケーブルベアへの配線(制御用)
ロボットへの配線(制御用)
種類FA用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)3.2全長(m)40概算質量(kg/km)120公称断面積(mm2)0.75材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物仕上外径(Φmm)9.6仕様線心を円形により合わせ識別絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)導体軟銅編組線(中心補強紐入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88090161
2016-10-15
用途: 組立作業のハンドツールに使用
ADACHI・EDS

ユーザーから、今までVCTF 0.75を使っていると1カ月ほどで断線するので、良い方法が無いかと尋ねられ、ロボットに使うこの電線を使ったらと10m、試に提案しました所「3か月ほど持つように成りました」と1年ぶりに、再発注いただきました。(1.5mを複数台に使用されています。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする