曜日別特売

600V 可動電源用ケーブル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
芯数(C)3
全長(m)25
公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)3.2
内容量1本注文コード88090292品番VCT-531BX 3C×0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

編組導体・耐屈曲性
シースつや消し

用途
ケーブルベアへの配線(制御用)
ロボットへの配線(制御用)
種類FA用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)3.2全長(m)25概算質量(kg/km)140公称断面積(mm2)0.75材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物仕様線心を円形により合わせ識別絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88090161
2016-10-15
用途: 組立作業のハンドツールに使用
ADACHI・EDS

ユーザーから、今までVCTF 0.75を使っていると1カ月ほどで断線するので、良い方法が無いかと尋ねられ、ロボットに使うこの電線を使ったらと10m、試に提案しました所「3か月ほど持つように成りました」と1年ぶりに、再発注いただきました。(1.5mを複数台に使用されています。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする