倉茂電工
600V シールド付可動電源用ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
芯数(C)
2
2
3
4
6
8
10
16
7
全長(m)
35
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
公称断面積(mm
2
)
0.75
0.75
1.25
2
導体外径(Φmm)
3.2
3.2
3.6
4
全124種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88093363
品番
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
しゃへい付き仕様
耐ノイズ性
編組導体・耐屈曲性
シースつや消し
用途
ケーブルベアへの配線(制御用)
ロボットへの配線(制御用)
耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
3.2
全長(m)
35
色
黒
概算質量(kg/km)
150
公称断面積(mm
2
)
0.75
しゃへい
すずめっき軟銅線編組
材質(シース)
耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
仕上外径(Φmm)
11
仕様
線心を円形により合わせ
識別
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
導体
軟銅編組線(中心補強紐入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表