曜日別特売

600V シールド付可動電源用ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
芯数(C)16
全長(m)15
公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)3.2
内容量1本注文コード88093783品番VCT-531BXS 16C×0.75SQ
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

しゃへい付き仕様
耐ノイズ性
編組導体・耐屈曲性
シースつや消し

用途
ケーブルベアへの配線(制御用)
ロボットへの配線(制御用)
耐ノイズ性要求箇所への配線
種類FA用ケーブル芯数(C)16導体外径(Φmm)3.2全長(m)15概算質量(kg/km)510公称断面積(mm2)0.75しゃへいすずめっき軟銅線編組材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物仕上外径(Φmm)20.5仕様線心を円形により合わせ、テープ重ね巻識別ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)導体軟銅編組線(中心補強紐入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする