※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・幅・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚×30パック)
サイズ
B4用
注文コード
88094880
品番
OPP25-B4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
サイズ
B4用
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
270×370
色
透明
フタ
なし
口形状
天ストレート
入数
100枚
テープ
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません