OPP25-115 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 88094986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPP25-115 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 88094986
OPP25-115 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 88094986

OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はサイズ・幅・内容量など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚×100パック)
サイズ
100×150サイズ用
注文コード
88094986
品番
OPP25-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。

用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
サイズ
100×150サイズ用
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
100×150
色
透明
フタ
なし
口形状
天ストレート
入数
100枚
テープ
なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする