曜日別特売
小 佐渡(軒天) ヒロセ化成品 88095761

小 佐渡(軒天) ヒロセ化成品 88095761
小 佐渡(軒天) ヒロセ化成品 88095761
小 佐渡(軒天) ヒロセ化成品 88095761
小 佐渡(軒天) ヒロセ化成品 88095761

佐渡(軒天)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効換気面積(cm2)63
ホワイト
内容量1枚注文コード88095761品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。

種類角型グリル材質スチロール樹脂付属品ビス付寸法(mm)199×349ホワイト有効換気面積(cm2)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 現物と交換
サービス業

取り付けも簡単で良かったですが、ビスがステンレスなら更に良いです。

対象商品 : 88095761
2024-07-23
用途: 内網あれば
伊藤塗装建設業・工事業

虫が入る幅なので網を張らないと巣を作られてしまう。デザイン、価格は良い。

対象商品 : 88095716
2024-04-03
用途: 破損したので交換
保ちゃん園農・林・水産業

ネジでとめる部分が平らになったのでインパクトで締めても割れにくくなってました。

対象商品 : 88095734
2021-11-16
用途: 古い軒天の交換
建設業・工事業

金属プレスの平板の味気なさが好み
に合わず立体的に四方から風を呼び込める
こちらの製品を使用しました

1が参考にしています
対象商品 : 88095725
2019-10-05
用途: 台風で同じモノが吹き飛ばされてしまった為、新しく取付ます。

千葉県の工務店業者です。この台風で商品がいつ頃届くのか
心配していましたが、すぐに届いたのでビックリしました。
感謝します。

対象商品 : 88095716
2018-10-30
用途: 台風被害の補修
サービス業

取付も簡単に出来ました。
古い住宅で現在はあまり使われてなく、地元の建材店等数店を回りました。
どこにも売ってなく、モノタロウにあり助かりました。

対象商品 : 88095743
2018-09-25
用途: 経年劣化で割れた同商品との交換

古い家の軒天が台風で割れたため、同じ商品が見つかり助かりました。

対象商品 : 88095682
2018-08-31
用途: 軒天張替時
益田創建

最近ではこのような商品のばら売りがほとんどない中、モノタロウさんでばらで購入でき、見た目もよい感じで満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする