曜日別特売
25-7110 パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入 タカ印(ササガワ) 88095975

25-7110 パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入 タカ印(ササガワ) 88095975
25-7110 パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入 タカ印(ササガワ) 88095975
25-7110 パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入 タカ印(ササガワ) 88095975
25-7110 パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入 タカ印(ササガワ) 88095975
25-7110 パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入 タカ印(ササガワ) 88095975
25-7110 パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入 タカ印(ササガワ) 88095975
25-7110 パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入 タカ印(ササガワ) 88095975
25-7110 パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入 タカ印(ササガワ) 88095975

パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(200枚)
注文コード
88095975
品番
25-7110
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ナチュラルで素朴な風合いのクラフト荷札は、オーガニック、カジュアルなテイストにピッタリ。環境に優しい素材なので、エコ、クリーンなイメージにも最適です。

用途
荷札として、物品の分類・材質明記・衣料品・品種整理などに使用することができます。また、ナチュラルな質感を生かして値札やメッセージカードなどPOP用品としてもご使用いただけます。2
その他
針金付(約70mm)
材質
クラフト紙(100g/m2)
サイズ
豆(縦60mm×横30mm)
注意
※ケガの原因になる場合がありますので、針金の先端に充分注意の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする