曜日別特売
- 明石(床下換気口) ヒロセ化成品 88096355

- 明石(床下換気口) ヒロセ化成品 88096355
- 明石(床下換気口) ヒロセ化成品 88096355
- 明石(床下換気口) ヒロセ化成品 88096355
- 明石(床下換気口) ヒロセ化成品 88096355

明石(床下換気口)

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプアミなし
内容量1枚注文コード88096355品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。

仕様アミなし材質ポリプロピレン樹脂タイプアミなし種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)233.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88096346
2023-06-24
用途: 換気口交換
不動産業

ねじ穴がないので、釘でたたいたら、枠が割れてしまいました。
取り付け用の穴を開けて置いてもらった方が良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88096346
2021-12-20
用途: 通気口の害虫避け

基礎の通気口からヘビや害虫が床下に入っていたのでこちらを利用して塞ぎました。
メッシュも細かく効果ありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88096346
2020-09-16
用途: 倉庫アルミサッシドアドア下部パネルに換気窓を作成
トータルエコ広島建設業・工事業

ドア下部のアルミパネルを切断して四角の穴を開け、内側から取付けて外からビス留め、雨のかかる処なので逆さまに取付けてコーキングで完了、裏に出たビスの先をサンダーで研磨して安全に。思ったより良く出来たので大満足、降雨時に見たら表面に伝ったしずくが逆さまに付けたくぼみのクギ穴から落ちていた。防水もバッチリ、換気良好で役に立ちました。品物もしっかりしていて良かったです。くぼみ側に耳的なチリ又は水切り併用出来る部分がほんの少しあれば何にでもつかえるので用途が広がりますね。

対象商品 : 88096355
2018-03-21
用途: リフォーム
その他業種

古い家をリフォームしていて、床下は適当に穴が開けてあったので、外壁を板張りにするため購入、しっかりしたもので安く手に入れることができ満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 88096355
2016-08-28
用途: 古い家の床下隙間塞ぎ

古家の床下や通気口用に購入しました。 問題なく使用できています。

対象商品 : 88096355
2015-06-10
用途: 床下

換気口はどれでも同じようなものですが、これはコスト的に充分価値があると思います。釘穴が付いているのもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする