曜日別特売
8006-8-T1-UF-280 牽引用キャスター(固定) ナンシン 88096732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8006-8-T1-UF-280 牽引用キャスター(固定) ナンシン 88096732
8006-8-T1-UF-280 牽引用キャスター(固定) ナンシン 88096732

牽引用キャスター(固定)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個車輪径(Φmm)150注文コード88096732品番8006-8-T1-UF-280
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。

用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)274.5取付座(mm)113×159取付ピッチ(mm)86×133(62×125)取付高(mm)185~205材質(車輪)UF:ウレタン/RF:ゴム形状固定車車輪幅(mm)45ストッパーなし取付高H(mm)185~205偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159許容荷重(N[kgf])2800[285]始動力(daN)UF:27.37車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする