※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
250
適合
Qロックエレメント/QLTS26
注文コード
88097475
品番
QLTS26-E250
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
12
適合
Qロックエレメント/QLTS26
材質
本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440
質量(g)
380
熱処理
六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44
RoHS指令(10物質対応)
対応