QLTS40-E300 Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具 ナベヤ 88097667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLTS40-E300 Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具 ナベヤ 88097667
QLTS40-E300 Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具 ナベヤ 88097667

Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)300適合Qロックエレメント/QLTS40注文コード88097667品番QLTS40-E300
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法A(mm)300寸法B(mm)32寸法C(mm)40寸法D(mm)16寸法E(mm)26寸法F(mm)6寸法G(mm)18.5寸法H(mm)10寸法I(mm)18適合Qロックエレメント/QLTS40材質本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440質量(g)570熱処理六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする