※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
500
適合
Qロックエレメント/QLTS40
注文コード
88097746
品番
QLTS40-E500
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
18.5
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
18
適合
Qロックエレメント/QLTS40
材質
本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440
質量(g)
840
熱処理
六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44
RoHS指令(10物質対応)
対応