QL-RGP25M Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤ 88098053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-RGP25M Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤ 88098053
QL-RGP25M Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤ 88098053

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)15材質MCナイロン注文コード88098053品番QL-RGP25M
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。

寸法A(Φmm)35寸法B(mm)111寸法C(mm)68寸法D(mm)22寸法E(mm)M16寸法F(mm)32寸法G(mm)25寸法H(mm)15適合Qロックエレメント/QLHM25材質MCナイロン質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする