LPG04020A グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPG04020A グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098175
LPG04020A グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098175

グリップ付ロケーティングピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプA型注文コード88098175品番LPG04020A
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質SUM22熱処理焼入HRC表面処理黒染め寸法A(mm)4(0/-0.01)寸法B(mm)20寸法C(mm)32寸法D(mm)10寸法E(mm)45寸法F(mm)5質量(g)20タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする