LPG10100A グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPG10100A グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098263
LPG10100A グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098263

グリップ付ロケーティングピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプA型注文コード88098263品番LPG10100A
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質SUM22熱処理焼入HRC表面処理黒染め寸法A(mm)10(0/-0.01)寸法B(mm)100寸法C(mm)40寸法D(mm)16寸法E(mm)70寸法F(mm)6質量(g)115タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする