LPG08075B グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPG08075B グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098385
LPG08075B グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098385

グリップ付ロケーティングピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプB型注文コード88098385品番LPG08075B
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質SUM22熱処理焼入HRC表面処理黒染め寸法A(mm)8(0/-0.01)寸法B(mm)75寸法C(mm)40寸法D(mm)13寸法E(mm)70寸法F(mm)6質量(g)70タイプB型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする