LPG12075B グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPG12075B グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098412
LPG12075B グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098412

グリップ付ロケーティングピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプB型注文コード88098412品番LPG12075B
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質SUM22熱処理焼入HRC表面処理黒染め寸法A(mm)12(0/-0.01)寸法B(mm)75寸法C(mm)45寸法D(mm)20寸法E(mm)70寸法F(mm)6質量(g)165タイプB型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする