※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
ステンレス階数表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88098814
品番
KS-EX02F-2
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品
ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2
材質
化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)
ステンレス(SUS304)BA
文字
2
文字色
艶消し黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)
125×210