曜日別特売
KS-8641PR3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ) 88101142

プッシュ式レジスター断熱密閉型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)キョーワ150(内径Φ152)
内容量1個注文コード88101142品番KS-8641PR3-SG
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。
前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

材質ABS樹脂仕様網付シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョーワ150(内径Φ152)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88101142
2023-12-11
用途: ダクト工事用
アールクロス 西川

同様の商品を扱っているところが少なく、モノタロウで発見し、購入。プッシュ式だが動作が重いく強く押さないと動かない商品。

1が参考にしています
対象商品 : 88101133
2019-02-04
用途: 倉庫の喚起に
運輸・通信業

倉庫の換気扇はないので自然通気だが、これはふたの
開け閉めもできるので重宝する

1が参考にしています
対象商品 : 88101142
2018-05-08
用途: 交換
製造業

取付は簡単です。本体に付属のスポンジは少し薄いです。
プッシュ開閉方式ですが、簡単に開閉出来ず、押し方にコツが必要です。
全体的に見栄えが良くなり、良い商品です。

対象商品 : 88101133
2019-09-25
用途: レジスター設置
住工房 ふりむん

3段階で開放具合が変わるのですが、しっかり押さないと開いてくれないようです。何度か押せば開いたり閉まったりするようです。

1が参考にしています
対象商品 : 88101133
2016-04-12
用途: 外気吸入口
電気・ガス・熱供給・水道業

マンションなので密閉度が高くレンジフードを使うと、室内が負圧になり大量の空気の吸入を必要とするが、汚れた空気を取り込みたくないので、このフィルターは効果絶大。
空気取り入れ穴が見えないデザインもよく、空気取り入れ量の調節ができるので大変良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする