NASTA(ナスタ)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
91.6
91.6
121.2
175.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88102122
品番
KS-8960SHG
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
112
寸法F(mm)
102.8
寸法D(mm)
52.8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
91.6
寸法C(mm)
72
仕上
研磨
寸法G(mm)
26
適合パイプ径(Φmm)
SU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm
2
)
15
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。