NASTA(ナスタ)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
175.2
91.6
121.2
175.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88102165
品番
KS-8660SHD
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板
寸法A(mm)
206.6
寸法F(mm)
180.8
寸法D(mm)
90.8
寸法E(mm)
90
仕様
防火ダンパー(バイメタル式)/72℃
寸法B(mm)
175.2
寸法C(mm)
147
仕上
本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装
寸法G(mm)
53.5
適合パイプ径(Φmm)
キョーワ150(内径Φ152)VU150(内径Φ154)
有効換気面積(cm
2
)
57
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。