曜日別特売
KS-700PE-35SG 強制換気用フード NASTA(ナスタ) 88103513

強制換気用フード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)362
内容量1個注文コード88103513品番KS-700PE-35SG
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質AES樹脂シルバーグレー寸法H(mm)410寸法A(mm)362寸法F(mm)362寸法D(mm)240寸法E(mm)390寸法B(mm)380寸法C(mm)410寸法G(mm)380寸法(高さH×幅W)(mm)350×350取付換気扇30cm用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103504
2017-11-09
用途: 換気扇の大型化工事
その他業種

滅多に使わない形状、サイズなので手に入らず購入できるところがあり助かりました。
形状が特殊でわずかながら一般的な商品より壁から吸気口が離れるようになっています。
落雪を考えると金属製のものがほしかったのですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする