曜日別特売
KS-0811P-SG 角型軒天換気口 NASTA(ナスタ) 88103836

角型軒天換気口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88103836品番KS-0811P-SG
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103836
2018-04-04
用途: 交換のみ
建設業・工事業

ビス付きの商品で選択してよかった。
納品はスムーズだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする