曜日別特売
KS-MB602S-L 集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプ NASTA(ナスタ) 88104414

集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×378
内容量1個注文コード88104414品番KS-MB602S-L
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ

仕上
本体/NO.4仕上
扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×378
関連資料:寸法図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする